Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MACO MM D-/DK-Getriebe variabel DM 15 mm FFH 470-800 mm silber (201746)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MACO MM D-/DK-Getriebe variabel DM 15 mm FFH 470-800 mm silber (201746)
Produktbild zu MACO MM D-/DK-Getriebe variabel DM 15 mm FFH 470-800 mm silber (201746)
LOGO zu MACO MM D-/DK-Getriebe variabel DM 15 mm FFH 470-800 mm silber (201746)
Artikel-Nr.:
     3145-102228616
Hersteller:
     Maco
Herst.-Nr.:
     201746
EAN/GTIN:
     9004186586953
Suchbegriffe:
Dreh-Kipp-Getriebe
Kipp-Dreh-Getriebe
dreh kipp getriebe
MACO MM D-/DK-Getriebe variabel DM 15 mm FFH 470-800 mm silber (201746)

Für Dreh- oder Drehkipp-Fenster einsetzbar, ohne Schließzapfen.

Hinweis: Zur Stulpverschraubung Stulpniederhalter (MACO-Artikel 213287) verwenden.

Weitere Informationen:
Dornmaß:
15 mm
Schließteilbedarf:
0
FFH von - bis:
470 - 800 mm
Material:
Stahl verzinkt silberfärbig
Werksnummer:
201746
Anwendung:
Dreh/Drehkipp
Größe:
800
System:
MULTI-MATIC
Verwendung für:
Holz | Kunststoff | Aluminium
Marke:
Maco
Bandseite:
universal
Weitere Suchbegriffe: Drehkipp getriebe, Drehkippgetriebe, EH, dk getriebe, multi matic
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
140
20
€ 8,50*
ab € 4,79*
€ 6,12*
Lager 3145
125
1
€ 5,90*
ab € 6,24*
€ 9,08*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Maco
103835
ab € 58,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.