Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OTLAV Einbohrband Typ 495 3D Exacta,Flügelteil, Band ø 16mm,Stahl brüniert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flügelteil
Flügelteil
Skizze zu OTLAV Einbohrband Typ 495 3D Exacta,Flügelteil, Band ø 16mm,Stahl brüniert
LOGO zu OTLAV Einbohrband Typ 495 3D Exacta,Flügelteil, Band ø 16mm,Stahl brüniert
Artikel-Nr.:
     3145-102228544
Hersteller:
     OTLAV
Herst.-Nr.:
     CF495160BN02
EAN/GTIN:
     9002730998559
Suchbegriffe:
Einbohrband
Einbohrtürband
Flügelteil
Türeinbohrband
OTLAV Einbohrband Typ 495 3D Exacta,Flügelteil, Band ø 16mm,Stahl brüniert

für gefälzte Holztüren an Holzstöcken, mit dreidimensionaler Verstellmöglichkeit

Weitere Informationen:
Bolzenstärke:
7,8 mm
Bandhöhe:
80,0 - 85,0 mm
Material:
Stahl brüniert
Tragkraft:
160 kg
Band ø:
16 mm
Bolzenlänge:
45 mm
Ausführung:
Flügelteil mit 2 Bolzen, verstellbar
Marke:
Otlav
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,77*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.