Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MACO MM D-Getriebe fix, DM 15 mm, 1iS, FFH 1091-1340 mm (201835)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MACO MM D-Getriebe fix, DM 15 mm, 1iS, FFH 1091-1340 mm (201835)
Produktbild zu MACO MM D-Getriebe fix, DM 15 mm, 1iS, FFH 1091-1340 mm (201835)
LOGO zu MACO MM D-Getriebe fix, DM 15 mm, 1iS, FFH 1091-1340 mm (201835)
Artikel-Nr.:
     3145-102228214
Hersteller:
     Maco
Herst.-Nr.:
     201835
EAN/GTIN:
     9004186584584
Suchbegriffe:
Dreh-Kipp-Getriebe
Kipp-Dreh-Getriebe
dreh kipp getriebe
MACO MM D-Getriebe fix, DM 15 mm, 1iS, FFH 1091-1340 mm (201835)

Mit Sicherheitsschließzapfen.

Weitere Informationen:
Anwendung:
Dreh
Werksnummer:
201835
Schließteilbedarf:
1
Griffhöhe ab FUK mm:
500
Dornmaß:
15 mm
FFH von - bis:
1091 - 1340 mm
Material:
Stahl verzinkt silberfärbig
Größe:
1340
System:
MULTI-MATIC
Verwendung für:
Holz | Kunststoff | Aluminium
passend zu:
MULTI / SKB-SE / PAS
Marke:
Maco
Bandseite:
universal
Weitere Suchbegriffe: Drehkipp getriebe, Drehkippgetriebe, dk getriebe, multi matic, intelligente Sicherheit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Maco
103835
ab € 58,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.