Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MACO MT DK-Getriebe variabel, DM 15 mm, 2iS, FFH 1801-2350 mm, Gr. 5 (55951)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MACO MT DK-Getriebe variabel, DM 15 mm, 2iS, FFH 1801-2350 mm, Gr. 5 (55951)
Produktbild zu MACO MT DK-Getriebe variabel, DM 15 mm, 2iS, FFH 1801-2350 mm, Gr. 5 (55951)
LOGO zu MACO MT DK-Getriebe variabel, DM 15 mm, 2iS, FFH 1801-2350 mm, Gr. 5 (55951)
Artikel-Nr.:
     3145-102228061
Hersteller:
     Maco
Herst.-Nr.:
     55951
EAN/GTIN:
     9004186455747
Suchbegriffe:
Dreh-Kipp-Getriebe
Kipp-Dreh-Getriebe
dreh kipp getriebe
MACO MT DK-Getriebe variabel, DM 15 mm, 2iS, FFH 1801-2350 mm, Gr. 5 (55951)

ACHTUNG: Nur mehr eingeschränktes Multi-Trend-Sortiment als Ersatzteile lieferbar!

mit Sicherheitsschließzapfen, mit vormontierter Hebe- und Fehlschaltsicherung

Hinweis: Hebeteil entsprechend Falz-/Profilsystem erforderlich.

Weitere Informationen:
Größe:
5
Dornmaß:
15 mm
FFH von - bis:
1801 - 2350 mm
Material:
Stahl verzinkt silberfärbig
Anwendung:
Drehkipp
Werksnummer:
55951
Schließteilbedarf:
2
System:
MULTI-TREND
Verwendung für:
Holz | Kunststoff | Aluminium
Marke:
Maco
Weitere Suchbegriffe: Barrierefrei, Drehkipp getriebe, Drehkippgetriebe, dk getriebe, multi trend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 176,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,78*
€ 257,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,40*
€ 256,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,67*
€ 250,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,52*
€ 242,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,72*
€ 210,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.