Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fallen- und Riegelschließteil Rehau für E-Öffner, links, silberfärbig (209160)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Fallen- und Riegelschließteil Rehau für E-Öffner, links, silberfärbig (209160)
Produktbild zu Fallen- und Riegelschließteil Rehau für E-Öffner, links, silberfärbig (209160)
LOGO zu Fallen- und Riegelschließteil Rehau für E-Öffner, links, silberfärbig (209160)
Artikel-Nr.:
     3145-102227394
Hersteller:
     Maco
Herst.-Nr.:
     209160
EAN/GTIN:
     9004186747705
Suchbegriffe:
Schließteile
Automatische Türöffner
Elektrischertüröffner
Türöffner
Fallen- und Riegelschließteil Rehau für E-Öffner, links, silberfärbig (209160)

Weitere Informationen:
Länge:
250 mm
Ausführung:
Fallen- und Riegelschließteil Rehau für E-Öffner
Breite:
32 mm
Richtung:
links
Werksnummer:
209160
Material:
Stahl verzinkt silberfärbig
Marke:
Maco
Weitere Suchbegriffe: automatische türöffner
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
€ 8,50*
ab € 27,36*
€ 36,86*
Lager 3145
24
€ 5,90*
ab € 27,38*
€ 36,89*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,89*
€ 43,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,32*
€ 43,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,94*
€ 41,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,45*
€ 39,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,73*
€ 38,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,38*
€ 32,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.