Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fallen- und Riegelschließteil Rehau für E-Öffner,rechts,silberfärbig(209159)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LOGO zu Fallen- und Riegelschließteil Rehau für E-Öffner,rechts,silberfärbig(209159)
LOGO zu Fallen- und Riegelschließteil Rehau für E-Öffner,rechts,silberfärbig(209159)
Artikel-Nr.:
     3145-102227389
Hersteller:
     Maco
Herst.-Nr.:
     209159
EAN/GTIN:
     9004186747699
Suchbegriffe:
Schließteile
Automatische Türöffner
Elektrischertüröffner
Türöffner
Fallen- und Riegelschließteil Rehau für E-Öffner,rechts,silberfärbig(209159)

Weitere Informationen:
Richtung:
rechts
Ausführung:
Fallen- und Riegelschließteil Rehau für E-Öffner
Material:
Stahl verzinkt silberfärbig
Länge:
250 mm
Werksnummer:
209159
Breite:
32 mm
Marke:
Maco
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,02*
€ 44,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,10*
€ 42,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,10*
€ 41,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,53*
€ 39,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,84*
€ 39,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,36*
€ 32,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.