Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OTLAV Einbohrband Typ 100,Rahmenteil,Band ø 15mm,Stahl vernickelt matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu OTLAV Einbohrband Typ 100,Rahmenteil,Band ø 15mm,Stahl vernickelt matt
Produktbild zu OTLAV Einbohrband Typ 100,Rahmenteil,Band ø 15mm,Stahl vernickelt matt
Skizze zu OTLAV Einbohrband Typ 100,Rahmenteil,Band ø 15mm,Stahl vernickelt matt
LOGO zu OTLAV Einbohrband Typ 100,Rahmenteil,Band ø 15mm,Stahl vernickelt matt
Artikel-Nr.:
     3145-102226755
Hersteller:
     OTLAV
Herst.-Nr.:
     CG101150N406
EAN/GTIN:
     9002730998061
Suchbegriffe:
Einbohrband
Einbohrtürband
Flügelteil
Türeinbohrband
OTLAV Einbohrband Typ 100,Rahmenteil,Band ø 15mm,Stahl vernickelt matt

für gefälzte Holztüren an Holzstöcken

Weitere Informationen:
Material:
Stahl vernickelt matt
Ausführung:
Rahmenteil
Bolzenlänge:
50 mm
Bandhöhe:
80,5 mm
Band ø:
15 mm
Bolzenstärke:
6,4 mm
Tragkraft:
140 kg
Marke:
Otlav
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,14*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OTLAV
JR519070Y204
ab € 1,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.