Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OTLAV Einbohrband Typ 100,Flügelteil,Band ø 15mm,Stahl vernickelt matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu OTLAV Einbohrband Typ 100,Flügelteil,Band ø 15mm,Stahl vernickelt matt
Produktbild zu OTLAV Einbohrband Typ 100,Flügelteil,Band ø 15mm,Stahl vernickelt matt
Skizze zu OTLAV Einbohrband Typ 100,Flügelteil,Band ø 15mm,Stahl vernickelt matt
LOGO zu OTLAV Einbohrband Typ 100,Flügelteil,Band ø 15mm,Stahl vernickelt matt
Artikel-Nr.:
     3145-102226753
Hersteller:
     OTLAV
Herst.-Nr.:
     CF100150N402
EAN/GTIN:
     9002730998054
Suchbegriffe:
Einbohrband
Einbohrtürband
Flügelteil
Türeinbohrband
OTLAV Einbohrband Typ 100,Flügelteil,Band ø 15mm,Stahl vernickelt matt

für gefälzte Holztüren an Holzstöcken

Weitere Informationen:
Tragkraft:
140 kg
Material:
Stahl vernickelt matt
Ausführung:
Flügelteil
Bandhöhe:
80,5 mm
Band ø:
15 mm
Bolzenstärke:
6,4 mm
Bolzenlänge:
50 mm
Marke:
Otlav
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,42*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OTLAV
JR519070Y204
ab € 1,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.