Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OTLAV Einbohrband Typ 495 3D Exacta,Flügelteil, Band ø 14mm,Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu OTLAV Einbohrband Typ 495 3D Exacta,Flügelteil, Band ø 14mm,Stahl verzinkt
Produktbild zu OTLAV Einbohrband Typ 495 3D Exacta,Flügelteil, Band ø 14mm,Stahl verzinkt
Skizze zu OTLAV Einbohrband Typ 495 3D Exacta,Flügelteil, Band ø 14mm,Stahl verzinkt
LOGO zu OTLAV Einbohrband Typ 495 3D Exacta,Flügelteil, Band ø 14mm,Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-102226602
Hersteller:
     OTLAV
Herst.-Nr.:
     CF495140H519
EAN/GTIN:
     9002730912586
Suchbegriffe:
Einbohrband
Einbohrtürband
Flügelteil
Türeinbohrband
OTLAV Einbohrband Typ 495 3D Exacta,Flügelteil, Band ø 14mm,Stahl verzinkt

für gefälzte Holztüren an Holzstöcken, mit dreidimensionaler Verstellmöglichkeit

Weitere Informationen:
Tragkraft:
140 kg
Bolzenlänge:
38 mm
Bolzenstärke:
7,8 mm
Band ø:
14 mm
Material:
Stahl verzinkt
Ausführung:
Flügelteil, Bohrlehre 102 224 919, 102 226 627
Bandhöhe:
79,5 - 82,5 mm
Marke:
Otlav
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,47*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.