Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OTLAV Einbohrband Typ 101, Rahmenteil, Band ø 15 mm, Stahl vermessingt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu OTLAV Einbohrband Typ 101, Rahmenteil, Band ø 15 mm, Stahl vermessingt
Produktbild zu OTLAV Einbohrband Typ 101, Rahmenteil, Band ø 15 mm, Stahl vermessingt
Skizze zu OTLAV Einbohrband Typ 101, Rahmenteil, Band ø 15 mm, Stahl vermessingt
LOGO zu OTLAV Einbohrband Typ 101, Rahmenteil, Band ø 15 mm, Stahl vermessingt
Artikel-Nr.:
     3145-102226580
Hersteller:
     OTLAV
Herst.-Nr.:
     CG101150O010
EAN/GTIN:
     9002730998481
Suchbegriffe:
Einbohrband
Einbohrtürband
Flügelteil
Türeinbohrband
OTLAV Einbohrband Typ 101, Rahmenteil, Band ø 15 mm, Stahl vermessingt

für gefälzte Holztüren an Holzstöcken

Weitere Informationen:
Ausführung:
Rahmenteil, mit Nylonbuchse
Material:
Stahl vermessingt
Bolzenstärke:
6,4 mm
Tragkraft:
140 kg
Band ø:
15 mm
Bandhöhe:
80,5 mm
Bolzenlänge:
50 mm
Marke:
Otlav
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,12*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OTLAV
JR519070Y204
ab € 1,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.