Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OTLAV Einbohrband Typ 100, Flügelteil, Band ø 15 mm, Stahl vermessingt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu OTLAV Einbohrband Typ 100, Flügelteil, Band ø 15 mm, Stahl vermessingt
Produktbild zu OTLAV Einbohrband Typ 100, Flügelteil, Band ø 15 mm, Stahl vermessingt
Skizze zu OTLAV Einbohrband Typ 100, Flügelteil, Band ø 15 mm, Stahl vermessingt
LOGO zu OTLAV Einbohrband Typ 100, Flügelteil, Band ø 15 mm, Stahl vermessingt
Artikel-Nr.:
     3145-102226576
Hersteller:
     OTLAV
Herst.-Nr.:
     CF100150O004
EAN/GTIN:
     9002730998474
Suchbegriffe:
Einbohrband
Einbohrtürband
Flügelteil
Türeinbohrband
OTLAV Einbohrband Typ 100, Flügelteil, Band ø 15 mm, Stahl vermessingt

für gefälzte Holztüren an Holzstöcken

Weitere Informationen:
Bandhöhe:
80,2 mm
Tragkraft:
140 kg
Ausführung:
Flügelteil
Band ø:
15 mm
Material:
Stahl vermessingt
Bolzenstärke:
6,4 mm
Bolzenlänge:
50 mm
Marke:
Otlav
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,45*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OTLAV
JR519070Y204
ab € 1,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.