Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OTLAV Einbohrband Typ 190, Rahmenteil, Band ø 16 mm, Stahl bronze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rahmenteil Stahl bronze
Rahmenteil Stahl bronze
Skizze zu OTLAV Einbohrband Typ 190, Rahmenteil, Band ø 16 mm, Stahl bronze
LOGO zu OTLAV Einbohrband Typ 190, Rahmenteil, Band ø 16 mm, Stahl bronze
Artikel-Nr.:
     3145-102226571
Hersteller:
     OTLAV
Herst.-Nr.:
     CG190160BN04
EAN/GTIN:
     9002730998467
Suchbegriffe:
Einbohrband
Einbohrtürband
Flügelteil
Türeinbohrband
OTLAV Einbohrband Typ 190, Rahmenteil, Band ø 16 mm, Stahl bronze

für gefälzte Holztüren an Holzstöcken

Weitere Informationen:
Ausführung:
Rahmenteil
Achsabstand:
15,3 mm
Tragkraft:
160 kg
Band ø:
16 mm
Material:
Stahl bronze
Kopfform:
Zierkopf
Bolzenlänge:
47 mm
Bolzenstärke:
8,6 mm
Bandhöhe:
104,2 mm
Marke:
Otlav
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,69*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.