Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OTLAV Einbohrband Typ 190, Rahmenlteil, Band ø 16 mm, Stahl vermessingt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rahmenteil Stahl vermessingt
Rahmenteil Stahl vermessingt
Skizze zu OTLAV Einbohrband Typ 190, Rahmenlteil, Band ø 16 mm, Stahl vermessingt
LOGO zu OTLAV Einbohrband Typ 190, Rahmenlteil, Band ø 16 mm, Stahl vermessingt
Artikel-Nr.:
     3145-102226569
Hersteller:
     OTLAV
Herst.-Nr.:
     CG190160O002
EAN/GTIN:
     9002730998443
Suchbegriffe:
Einbohrband
Einbohrtürband
Flügelteil
Türeinbohrband
OTLAV Einbohrband Typ 190, Rahmenlteil, Band ø 16 mm, Stahl vermessingt

für gefälzte Holztüren an Holzstöcken

Weitere Informationen:
Bolzenstärke:
8,6 mm
Material:
Stahl vermessingt
Tragkraft:
160 kg
Bandhöhe:
104,2 mm
Achsabstand:
15,3 mm
Ausführung:
Rahmenteil
Bolzenlänge:
47 mm
Kopfform:
Zierkopf
Band ø:
16 mm
Marke:
Otlav
Weitere Suchbegriffe: otlav einbohrband, einbohrband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,02*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.