Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überschlagdichtung ACF 5891, Kunststoff braun


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktbild zu Überschlagdichtung ACF 5891, Kunststoff braun
Produktbild zu Überschlagdichtung ACF 5891, Kunststoff braun
LOGO zu Überschlagdichtung ACF 5891, Kunststoff braun
Artikel-Nr.:
     3145-102226159
Hersteller:
     Primo
Herst.-Nr.:
     5891-2004-49
EAN/GTIN:
     9002730564907
Suchbegriffe:
Fensterdichtung
Überschlagdichtung
fensterdichtung braun
fensterdichtung
Überschlagdichtung ACF 5891, Kunststoff braun

Weitere Informationen:
Verpackung:
Bund á 50 m
Type:
ACF 5891
Farbe:
Kunststoff braun
Ausführung:
Überschlagdichtung
Marke:
Primo
Länge:
50 m
Weitere Suchbegriffe: fensterdichtung 50m, Dichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,3644*
  
Preis gilt ab 25.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 1,7444*
€ 2,07584
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,7344*
€ 2,06394
pro Meter
ab 250 Meter
€ 1,6444*
€ 1,95684
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,6344*
€ 1,94494
pro Meter
ab 25000 Meter
€ 1,3644*
€ 1,62364
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.