Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OTLAV Einbohrband Typ 101, Rahmenteil, Band ø 15 mm, Stahl vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu OTLAV Einbohrband Typ 101, Rahmenteil, Band ø 15 mm, Stahl vernickelt
Produktbild zu OTLAV Einbohrband Typ 101, Rahmenteil, Band ø 15 mm, Stahl vernickelt
Skizze zu OTLAV Einbohrband Typ 101, Rahmenteil, Band ø 15 mm, Stahl vernickelt
LOGO zu OTLAV Einbohrband Typ 101, Rahmenteil, Band ø 15 mm, Stahl vernickelt
Artikel-Nr.:
     3145-102225290
Hersteller:
     OTLAV
Herst.-Nr.:
     CG101150N011
EAN/GTIN:
     9002730998542
Suchbegriffe:
Einbohrband
Einbohrtürband
Flügelteil
Türeinbohrband
OTLAV Einbohrband Typ 101, Rahmenteil, Band ø 15 mm, Stahl vernickelt

für gefälzte Holztüren an Holzstöcken

Weitere Informationen:
Bolzenlänge:
50 mm
Bandhöhe:
80,5 mm
Band ø:
15 mm
Ausführung:
Rahmenteil, mit Nylonbuchse
Material:
Stahl vernickelt
Tragkraft:
140 kg
Bolzenstärke:
6,4 mm
Marke:
Otlav
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,80*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OTLAV
JR519070Y204
ab € 1,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.