Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OTLAV Einbohrband Typ 190,Flügel+Rahmenteil,Band ø 16mm,Stahl bronzefärbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahl speziell bronzefärbig
Stahl speziell bronzefärbig
Skizze zu OTLAV Einbohrband Typ 190,Flügel+Rahmenteil,Band ø 16mm,Stahl bronzefärbig
LOGO zu OTLAV Einbohrband Typ 190,Flügel+Rahmenteil,Band ø 16mm,Stahl bronzefärbig
Artikel-Nr.:
     3145-102224615
Hersteller:
     OTLAV
Herst.-Nr.:
     CI190160B103
EAN/GTIN:
     9002730998580
Suchbegriffe:
Einbohrband
Einbohrtürband
Flügelteil
Türeinbohrband
OTLAV Einbohrband Typ 190,Flügel+Rahmenteil,Band ø 16mm,Stahl bronzefärbig

für gefälzte Holztüren an Holzstöcken

Weitere Informationen:
Band ø:
16 mm
Bolzenlänge:
47 mm
Bolzenstärke:
8,6 mm
Ausführung:
Flügelteil + Rahmenteil
Tragkraft:
160 kg
Achsabstand:
15,3 mm
Kopfform:
Zierkopf
Bandhöhe:
104,2 mm
Material:
Stahl speziell bronzefärbig
Marke:
Otlav
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,05*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.