Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MACO Abdeckung Bandwinkel AS/PVC, perlhellgrau/silber RAL 9022 (43760)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MACO Abdeckung Bandwinkel AS/PVC, perlhellgrau/silber RAL 9022 (43760)
Produktbild zu MACO Abdeckung Bandwinkel AS/PVC, perlhellgrau/silber RAL 9022 (43760)
LOGO zu MACO Abdeckung Bandwinkel AS/PVC, perlhellgrau/silber RAL 9022 (43760)
Artikel-Nr.:
     3145-102224155
Hersteller:
     Maco
Herst.-Nr.:
     43760
EAN/GTIN:
     9004186405438
Suchbegriffe:
Abdeckung für Scherenlager
Bandwinkel
maco abdeckung für scherenlager
abdeckung für scherenlager
MACO Abdeckung Bandwinkel AS/PVC, perlhellgrau/silber RAL 9022 (43760)

Weitere Informationen:
Werksnummer:
43760
Farbe:
perlhellgrau/silber RAL 9022
Verwendung für:
Holz | Kunststoff | Aluminium
System:
MULTI
Marke:
Maco
Material:
Kunststoff
Bandseite:
AS | PVC
Weitere Suchbegriffe: Abdeckung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,3094*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,5894*
€ 0,70139
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4394*
€ 0,52289
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4294*
€ 0,51099
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3894*
€ 0,46339
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3794*
€ 0,45149
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3094*
€ 0,36819
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.