Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MACO Schließteil Standard PVC 12/20-13 FUNKE GRUPPE/KBE/GEALAN silber (34133)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Symbolbild
Symbolbild
LOGO zu MACO Schließteil Standard PVC 12/20-13 FUNKE GRUPPE/KBE/GEALAN silber (34133)
Artikel-Nr.:
     3145-102224082
Hersteller:
     Maco
Herst.-Nr.:
     34133
EAN/GTIN:
     9004186460574
Suchbegriffe:
Lappenschliessblech
Rollschließblech
Schliessplatten
Schließbleche
MACO Schließteil Standard PVC 12/20-13 FUNKE GRUPPE/KBE/GEALAN silber (34133)

Weitere Informationen:
Versatz:
13 mm
Werksnummer:
34133
passender Profilhersteller:
FUNKE GRUPPE | GEALAN | KBE | KBE, KÖMMERLING, TROCAL | PANORAMA
Material:
Zinkdruckguss silberfärbig
Überschlag:
20 mm
passendes Profilsystem:
Fortuna | Helois | KS Phoenix | S 3000 | AD 13V | 70 AD | 70 MD | 88 | 76 | 76 MD | 3000 ES
Falzluft:
12 mm
Verwendung für:
Kunststoff
System:
MULTI
Richtung:
universal
Marke:
Maco
Bandseite:
universal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,3498*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,6798*
€ 0,80896
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4898*
€ 0,58286
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4698*
€ 0,55906
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4398*
€ 0,52336
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4298*
€ 0,51146
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3498*
€ 0,41626
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.