Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MACO Schließteil Standard PVC 12/20-13 KBE/KÖMMERLING/TROCAL silber (355271)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Symbolbild
Symbolbild
LOGO zu MACO Schließteil Standard PVC 12/20-13 KBE/KÖMMERLING/TROCAL silber (355271)
Artikel-Nr.:
     3145-102224052
Hersteller:
     Maco
Herst.-Nr.:
     355271
EAN/GTIN:
     9004186612560
Suchbegriffe:
Lappenschliessblech
Rollschließblech
Schliessplatten
Schließbleche
MACO Schließteil Standard PVC 12/20-13 KBE/KÖMMERLING/TROCAL silber (355271)

Weitere Informationen:
passender Profilhersteller:
KBE | KBE, KÖMMERLING, TROCAL | PROFILINK
Material:
Zinkdruckguss silberfärbig
Falzluft:
12 mm
passendes Profilsystem:
AD 13V | 70 AD | 70 MD | 88 | 76 | 76MD | Ultra, Lux, Premium, Classic
Versatz:
13 mm
Überschlag:
20 mm
Werksnummer:
355271
Verwendung für:
Kunststoff
System:
MULTI
Richtung:
universal
Marke:
Maco
Bandseite:
universal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,5638*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,0738*
€ 1,27782
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,8538*
€ 1,01602
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7638*
€ 0,90892
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7238*
€ 0,86132
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7038*
€ 0,83752
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5638*
€ 0,67092
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.