Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MACO HS Dichtungsplatten-Set m.Entwässerung, Zwischenprofil 155, rechts, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MACO HS Dichtungsplatten-Set m.Entwässerung, Zwischenprofil 155, rechts, silber
Produktbild zu MACO HS Dichtungsplatten-Set m.Entwässerung, Zwischenprofil 155, rechts, silber
LOGO zu MACO HS Dichtungsplatten-Set m.Entwässerung, Zwischenprofil 155, rechts, silber
Artikel-Nr.:
     3145-102223787
Hersteller:
     Maco
Herst.-Nr.:
     104689
EAN/GTIN:
     9009615226455
Suchbegriffe:
Dichtungsplatte
Elastomerplatte
Gummidichtungsplatte
Hebeschiebebeschläge
MACO HS Dichtungsplatten-Set m.Entwässerung, Zwischenprofil 155, rechts, silber

Verwendbar für Standard-Hebeschiebetüren sowie für rahmenlose Fixverglasung.
Wird zwischen Fixteil und Schiebeteil auf der Bodenschwelle montiert.

Vorteile:
  • integrierte Entwässerung
  • flexibel verwendbar (Breite und Länge ablängbar)
  • dazu passende selbstklebende Dichtungsplatten
  • einfache Montage


Lieferumfang:
1 Dichtungsplatte für Zwischenprofil
1 Dichtung für Dichtungsplatte
1 Aufsatzdichtung für Dichtungplatte 42 mm
1 Dichtungsstück für fixen Flügel

Weitere Informationen:
Type:
Fiber-Therm Zubehör
Verwendung für:
Zwischenprofil 155
Werksnummer:
104689
Material:
Kunststoff silber
Schema:
A / C / G / K
Richtung:
rechts
Weitere Suchbegriffe: dichtungsplatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,05*
€ 36,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,81*
€ 35,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,69*
€ 34,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,34*
€ 33,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.