Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MACO Schließteil iS PVC 12/20-13, TROCAL, KBE, KÖMMERLING, silber (362010)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MACO Schließteil iS PVC 12/20-13, TROCAL, KBE, KÖMMERLING, silber (362010)
Produktbild zu MACO Schließteil iS PVC 12/20-13, TROCAL, KBE, KÖMMERLING, silber (362010)
LOGO zu MACO Schließteil iS PVC 12/20-13, TROCAL, KBE, KÖMMERLING, silber (362010)
Artikel-Nr.:
     3145-102222416
Hersteller:
     Maco
Herst.-Nr.:
     362010
EAN/GTIN:
     9004186861197
Suchbegriffe:
Lappenschliessblech
Rollschließblech
Schliessplatten
Schließbleche
MACO Schließteil iS PVC 12/20-13, TROCAL, KBE, KÖMMERLING, silber (362010)

Für Sicherheitsschließzapfen.

Hinweis: Wird in Verbindung mit Eckumlenkung waagrecht i.S. auch als Kippschließteil waagrecht verwendet.

Weitere Informationen:
Versatz:
13 mm
passender Profilhersteller:
TROCAL, KBE, KÖMMERLING
Überschlag:
20 mm
Verwendung für:
Kunststoff
passendes Profilsystem:
76
Werksnummer:
362010
Material:
Zinkdruckguss silberfärbig
Richtung:
universal
Falzluft:
12 mm
System:
MULTI
Marke:
Maco
Bandseite:
universal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,4652*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,3652*
€ 2,81459
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,0552*
€ 2,44569
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,9752*
€ 2,35049
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,8752*
€ 2,23149
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,8252*
€ 2,17199
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,4652*
€ 1,74359
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.