Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MACO Schließteil iS PVC 12/20- 9, ALIPLAST/RC SYSTEM/SEPALUMIC, silber (96144)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Symbolbild
Symbolbild
LOGO zu MACO Schließteil iS PVC 12/20- 9, ALIPLAST/RC SYSTEM/SEPALUMIC, silber (96144)
Artikel-Nr.:
     3145-102221660
Hersteller:
     Maco
Herst.-Nr.:
     96144
EAN/GTIN:
     9004186569789
Suchbegriffe:
Lappenschliessblech
Rollschließblech
Schliessplatten
Schließbleche
MACO Schließteil iS PVC 12/20- 9, ALIPLAST/RC SYSTEM/SEPALUMIC, silber (96144)

Für Sicherheitsschließzapfen.

Hinweis: Wird in Verbindung mit Eckumlenkung waagrecht i.S. auch als Kippschließteil waagrecht verwendet.

Weitere Informationen:
Versatz:
9 mm
Überschlag:
20 mm
Werksnummer:
96144
passendes Profilsystem:
Imperial | Futural | RC System | Iprocess
Material:
Zinkdruckguss silberfärbig
passender Profilhersteller:
ALIPLAST | RC SYSTEM | SEPALUMIC
Falzluft:
12 mm
Richtung:
universal
Verwendung für:
Kunststoff
System:
MULTI
Marke:
Maco
Bandseite:
universal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,65*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.