Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MACO Schließteil Standard PVC 12/20-13 ALIPLAST/RC SYSTEM/SEPALUMIC silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Symbolbild
Symbolbild
LOGO zu MACO Schließteil Standard PVC 12/20-13 ALIPLAST/RC SYSTEM/SEPALUMIC silber
Artikel-Nr.:
     3145-102221659
Hersteller:
     Maco
Herst.-Nr.:
     34772
EAN/GTIN:
     9004186470832
Suchbegriffe:
Lappenschliessblech
Rollschließblech
Schliessplatten
Schließbleche
MACO Schließteil Standard PVC 12/20-13 ALIPLAST/RC SYSTEM/SEPALUMIC silber

Weitere Informationen:
Überschlag:
20 mm
passender Profilhersteller:
ALIPLAST | RC SYSTEM | SEPALUMIC
Versatz:
9 mm
Werksnummer:
34772
Material:
Zinkdruckguss silberfärbig
passendes Profilsystem:
Futural | Imperial | RC System | Iprocess
Falzluft:
12 mm
Verwendung für:
Kunststoff
System:
MULTI
Richtung:
universal
Marke:
Maco
Bandseite:
universal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,73*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.