Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MACO MM Hebeteil PVC 12/20-13, GEALAN/IVAPER/KÖMMERLING, links, silber (356398)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MACO MM Hebeteil PVC 12/20-13, GEALAN/IVAPER/KÖMMERLING, links, silber (356398)
Produktbild zu MACO MM Hebeteil PVC 12/20-13, GEALAN/IVAPER/KÖMMERLING, links, silber (356398)
LOGO zu MACO MM Hebeteil PVC 12/20-13, GEALAN/IVAPER/KÖMMERLING, links, silber (356398)
Artikel-Nr.:
     3145-102221555
Hersteller:
     Maco
Herst.-Nr.:
     356398
EAN/GTIN:
     9004186655871
Suchbegriffe:
Schließteile
schließteile maco
MACO MM Hebeteil PVC 12/20-13, GEALAN/IVAPER/KÖMMERLING, links, silber (356398)

Für Getriebe mit Hebesicherung und Türschnapper.

Weitere Informationen:
Werksnummer:
356398
Material:
Zinkdruckguss silberfärbig
Falzluft:
12 mm
Überschlag:
20 mm
Richtung:
links
passendes Profilsystem:
S 3000 | S 7000 | S 8000 | S 9000 | 62/70/74 | C70 Gold | Gold | O-70 Gold | Gold 70 | TK 60 European System
Versatz:
13 mm
passender Profilhersteller:
GEALAN | IVAPER | KÖMMERLING | SPECTUS
Verwendung für:
Kunststoff
System:
MULTI-MATIC
Marke:
Maco
Bandseite:
universal
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
200
100
€ 8,50*
ab € 0,42*
€ 0,57*
Lager 3145
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 0,8001*
€ 1,4601*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,4601*
€ 1,73752
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,0801*
€ 1,28532
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0401*
€ 1,23772
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,9601*
€ 1,14252
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,9501*
€ 1,13062
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,8001*
€ 0,95212
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.