Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MACO Anpressverschluss verdeckt Flügelteil 13V ohne Beschlagsnut (208195)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MACO Anpressverschluss verdeckt Flügelteil 13V ohne Beschlagsnut (208195)
Produktbild zu MACO Anpressverschluss verdeckt Flügelteil 13V ohne Beschlagsnut (208195)
LOGO zu MACO Anpressverschluss verdeckt Flügelteil 13V ohne Beschlagsnut (208195)
Artikel-Nr.:
     3145-102220878
Hersteller:
     Maco
Herst.-Nr.:
     208195
EAN/GTIN:
     9004186745770
Suchbegriffe:
Anpressverschluss
maco anpressverschluss
MACO Anpressverschluss verdeckt Flügelteil 13V ohne Beschlagsnut (208195)

Mit Tiefeneinstellung.

Hinweis ohne Beschlagsnut:
Nicht für vollig verdeckte Beschläge geeignet.

Weitere Informationen:
Werksnummer:
208195
Verwendung für:
Holz
Material:
Zinkdruckguss silberfärbig
Versatz:
13 mm
System:
MULTI
Falzluft:
12 mm
Ausführung:
ohne Beschlagsnut
Marke:
Maco
Bandseite:
AS | DT | MAMMUT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,5085*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,9585*
€ 4,71062
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,5685*
€ 4,24652
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,4285*
€ 4,07992
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,2785*
€ 3,90142
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,1185*
€ 3,71102
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,5085*
€ 2,98512
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.