Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MACO MM Kippverschluss unten, mit KS für Fenster, FFH 470-1750 mm (212689)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MACO MM Kippverschluss unten, mit KS für Fenster, FFH 470-1750 mm (212689)
Produktbild zu MACO MM Kippverschluss unten, mit KS für Fenster, FFH 470-1750 mm (212689)
LOGO zu MACO MM Kippverschluss unten, mit KS für Fenster, FFH 470-1750 mm (212689)
LOGO zu MACO MM Kippverschluss unten, mit KS für Fenster, FFH 470-1750 mm (212689)
Artikel-Nr.:
     3145-102220359
Hersteller:
     Maco
Herst.-Nr.:
     212689
EAN/GTIN:
     9004186859569
Suchbegriffe:
Kippverschluss
maco kippverschluss
MACO MM Kippverschluss unten, mit KS für Fenster, FFH 470-1750 mm (212689)

Mit Kippschwinge.

Hinweis: Kippschließteil senkrecht entsprechend Falz-/Profilsystem erforderlich.

Weitere Informationen:
Material:
Stahl verzinkt silberfärbig
FFH von - bis:
470 - 1750 mm
Werksnummer:
212689
Ausführung:
für Fenster
System:
MULTI-MATIC
Verwendung für:
Holz | Kunststoff | Aluminium
Marke:
Maco
Bandseite:
universal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,57*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.