Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MACO MM DK-Getriebe fix, Kippschwinge, DM 15mm, 3VZ, FFH 1951-2200 mm (212131)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MACO MM DK-Getriebe fix, Kippschwinge, DM 15mm, 3VZ, FFH 1951-2200 mm (212131)
Produktbild zu MACO MM DK-Getriebe fix, Kippschwinge, DM 15mm, 3VZ, FFH 1951-2200 mm (212131)
LOGO zu MACO MM DK-Getriebe fix, Kippschwinge, DM 15mm, 3VZ, FFH 1951-2200 mm (212131)
Artikel-Nr.:
     3145-102220315
Hersteller:
     Maco
Herst.-Nr.:
     212131
EAN/GTIN:
     9004186856841
Suchbegriffe:
Dreh-Kipp-Getriebe
Kipp-Dreh-Getriebe
dreh kipp getriebe
MACO MM DK-Getriebe fix, Kippschwinge, DM 15mm, 3VZ, FFH 1951-2200 mm (212131)

Mit Verschlusszapfen, mit vormontierter Hebe- und Fehlschaltsicherung.

Hinweis: Kippschließteil senkrecht und Hebeteil entsprechend Falz-/Profilsystem erforderlich.

Weitere Informationen:
Dornmaß:
15 mm
Griffhöhe ab FUK mm:
1050
Schließteilbedarf:
3
Material:
Stahl verzinkt silberfärbig
Werksnummer:
212131
FFH von - bis:
1951 - 2200 mm
Anwendung:
Drehkipp
Größe:
2200
System:
MULTI-MATIC
Verwendung für:
Holz | Kunststoff | Aluminium
Marke:
Maco
Bandseite:
universal
Weitere Suchbegriffe: Drehkipp getriebe, Drehkippgetriebe, dk getriebe, multi matic
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,14*
€ 32,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,72*
€ 31,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,51*
€ 29,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Maco
103835
ab € 58,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.