Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MACO MM DK-Getriebe fix, Kippschwinge, DM 15mm, 1VZ, FFH 841-1090 mm (212120)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MACO MM DK-Getriebe fix, Kippschwinge, DM 15mm, 1VZ, FFH 841-1090 mm (212120)
Produktbild zu MACO MM DK-Getriebe fix, Kippschwinge, DM 15mm, 1VZ, FFH 841-1090 mm (212120)
LOGO zu MACO MM DK-Getriebe fix, Kippschwinge, DM 15mm, 1VZ, FFH 841-1090 mm (212120)
Artikel-Nr.:
     3145-102220310
Hersteller:
     Maco
Herst.-Nr.:
     212120
EAN/GTIN:
     9004186856162
Suchbegriffe:
Dreh-Kipp-Getriebe
Kipp-Dreh-Getriebe
dreh kipp getriebe
MACO MM DK-Getriebe fix, Kippschwinge, DM 15mm, 1VZ, FFH 841-1090 mm (212120)

Mit Verschlusszapfen, mit vormontierter Hebe- und Fehlschaltsicherung.

Hinweis: Kippschließteil senkrecht und Hebeteil entsprechend Falz-/Profilsystem erforderlich.

Weitere Informationen:
Dornmaß:
15 mm
Griffhöhe ab FUK mm:
400
Schließteilbedarf:
1
Material:
Stahl verzinkt silberfärbig
Werksnummer:
212120
FFH von - bis:
841 - 1090 mm
Anwendung:
Drehkipp
Größe:
1090
System:
MULTI-MATIC
Verwendung für:
Holz | Kunststoff | Aluminium
Marke:
Maco
Bandseite:
universal
Weitere Suchbegriffe: Drehkipp getriebe, Drehkippgetriebe, dk getriebe, multi matic
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Maco
103835
ab € 58,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.