Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türschwelle WESER 96/32 TI thermisch getrennt, 6000 mm, silber eloxiert


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktbild zu Türschwelle WESER 96/32 TI thermisch getrennt, 6000 mm, silber eloxiert
Produktbild zu Türschwelle WESER 96/32 TI thermisch getrennt, 6000 mm, silber eloxiert
Bauen & Wohnen mit Weitblick - ohne Barrieren
LOGO zu Türschwelle WESER 96/32 TI thermisch getrennt, 6000 mm, silber eloxiert
Artikel-Nr.:
     3145-102220236
Hersteller:
     Gutmann
Herst.-Nr.:
     958413
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Balkontürschwellen
Haustürschwellen
Türschwellen
Türschwelle WESER 96/32 TI thermisch getrennt, 6000 mm, silber eloxiert

Weitere Informationen:
Type:
Weser 96/32-TI
Material:
Aluminium silber eloxiert
Länge:
6000 mm
Breite:
96 mm
Höhe:
32 mm
Marke:
Gutmann
Weitere Suchbegriffe: barrierefrei, behindert, behinderte, behindertengerecht, rollstuhlgerecht, rollstuhltauglich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,17*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 72,79*
€ 86,62
pro Meter
ab 2 Meter
€ 71,88*
€ 85,54
pro Meter
ab 5 Meter
€ 68,02*
€ 80,94
pro Meter
ab 10 Meter
€ 67,22*
€ 79,99
pro Meter
ab 500 Meter
€ 56,17*
€ 66,84
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.