Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MACO Schließteil Falzluft 12 glatt Eurofalz 24 mm 13V -1 mm silber (359297)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MACO Schließteil Falzluft 12 glatt Eurofalz 24 mm 13V -1 mm silber (359297)
Produktbild zu MACO Schließteil Falzluft 12 glatt Eurofalz 24 mm 13V -1 mm silber (359297)
LOGO zu MACO Schließteil Falzluft 12 glatt Eurofalz 24 mm 13V -1 mm silber (359297)
Artikel-Nr.:
     3145-102220167
Hersteller:
     Maco
Herst.-Nr.:
     359297
EAN/GTIN:
     9004186759869
Suchbegriffe:
Lappenschliessblech
Rollschließblech
Schliessplatten
Schließbleche
MACO Schließteil Falzluft 12 glatt Eurofalz 24 mm 13V -1 mm silber (359297)

Weitere Informationen:
Falzluft:
12 mm
Falztiefe:
24 mm
Werksnummer:
359297
Falz/Nutausführung:
Eurofalz
Material:
Zinkdruckguss silberfärbig
Ausführung:
Schrägverschraubung
Versatz:
13 mm
Anpressdruck:
- 1 mm
System:
MULTI
Verwendung für:
Holz
passend zu:
MULTI / SKB-S / SKB-SE / SKB-Z / PAS
Richtung:
universal
Marke:
Maco
Bandseite:
universal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,59*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.