Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ECONOMY Endkappe eckig für Rohr 40 x 40 x 2,0 mm,Edelstahl geschliffen V2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ECONOMY Endkappe eckig für Rohr 40 x 40 x 2,0 mm,Edelstahl geschliffen V2A
Produktbild zu ECONOMY Endkappe eckig für Rohr 40 x 40 x 2,0 mm,Edelstahl geschliffen V2A
Skizze zu ECONOMY Endkappe eckig für Rohr 40 x 40 x 2,0 mm,Edelstahl geschliffen V2A
Artikel-Nr.:
     3145-102219892
Hersteller:
     ECONOMY
Herst.-Nr.:
     A/4732-040
EAN/GTIN:
     9002730593655
Suchbegriffe:
Edelstahl-Fittings
Edelstahlfittings
Endkappe (Rohr)
Rohrendkappe
ECONOMY Endkappe eckig für Rohr 40 x 40 x 2,0 mm,Edelstahl geschliffen V2A

Weitere Informationen:
Ausführung:
für Rohr 40 x 40 x 2 mm
Maß H:
4 mm
Material:
Edelstahl geschliffen V2A
s:
36 mm
Kategorie:
Economy
Marke:
Economy
Weitere Suchbegriffe: Rohrschutzkappe, rohrendkappen edelstahl, endkappe (rohr), Geländer, Geländersystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,99*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.