Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ECONOMY Verbindungsmuffe für Rohr ø 42,4 x 2,0 mm,Edelstahl geschliffen V2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ECONOMY Verbindungsmuffe für Rohr ø 42,4 x 2,0 mm,Edelstahl geschliffen V2A
Produktbild zu ECONOMY Verbindungsmuffe für Rohr ø 42,4 x 2,0 mm,Edelstahl geschliffen V2A
Skizze zu ECONOMY Verbindungsmuffe für Rohr ø 42,4 x 2,0 mm,Edelstahl geschliffen V2A
Artikel-Nr.:
     3145-102219888
Hersteller:
     ECONOMY
Herst.-Nr.:
     A/0790-242
EAN/GTIN:
     9002730593617
Suchbegriffe:
Geländer Rohrverbinder
geländer rohrverbinder v2a
geländer rohrverbinder
ECONOMY Verbindungsmuffe für Rohr ø 42,4 x 2,0 mm,Edelstahl geschliffen V2A

Weitere Informationen:
Ausführung:
für Rohr ø 42,4 x 2,0 mm
h:
5 mm
Material:
Edelstahl geschliffen V2A
ø:
42,4 mm
Kategorie:
Economy
Marke:
Economy
Weitere Suchbegriffe: Geländer, Geländersystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,55*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.