Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GUTMANN Endkappe 257/24C zu Drau 25/24F, 15-20°, EPDM weiß, rechts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu GUTMANN Endkappe 257/24C zu Drau 25/24F, 15-20°, EPDM weiß, rechts
Produktbild zu GUTMANN Endkappe 257/24C zu Drau 25/24F, 15-20°, EPDM weiß, rechts
Skizze zu GUTMANN Endkappe 257/24C zu Drau 25/24F, 15-20°, EPDM weiß, rechts
LOGO zu GUTMANN Endkappe 257/24C zu Drau 25/24F, 15-20°, EPDM weiß, rechts
Artikel-Nr.:
     3145-102219680
Hersteller:
     Gutmann
Herst.-Nr.:
     107958
EAN/GTIN:
     4021036107958
Suchbegriffe:
Regenschutzschiene
GUTMANN Endkappe 257/24C zu Drau 25/24F, 15-20°, EPDM weiß, rechts

Weitere Informationen:
Material:
EPDM weiß
Richtung:
rechts
Modell:
257/24 C
Überschlag:
15 - 20 °
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,13*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gutmann
107941
ab € 1,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.