Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MACO RUSTICO Unterlage für Komfort-Ladenhalter, Stärke 5 mm, schwarz (40318)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MACO RUSTICO Unterlage für Komfort-Ladenhalter, Stärke 5 mm, schwarz (40318)
Produktbild zu MACO RUSTICO Unterlage für Komfort-Ladenhalter, Stärke 5 mm, schwarz (40318)
LOGO zu MACO RUSTICO Unterlage für Komfort-Ladenhalter, Stärke 5 mm, schwarz (40318)
Artikel-Nr.:
     3145-102218870
Hersteller:
     Maco
Herst.-Nr.:
     40318
EAN/GTIN:
     9004186050553
Suchbegriffe:
Fensterladen Feststeller
Fensterladenfeststeller
maco fensterladenfeststeller
fensterladen feststeller
MACO RUSTICO Unterlage für Komfort-Ladenhalter, Stärke 5 mm, schwarz (40318)

Für größere Mauerabstände.

Weitere Informationen:
Stärke:
5 mm
Ausführung:
stapelbar
Material:
Kunststoff schwarz
Werksnummer:
40318
System:
RUSTICO
Weitere Suchbegriffe: fensterladenbeschlag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,5483*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,4883*
€ 2,96108
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,1983*
€ 2,61598
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,1083*
€ 2,50888
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,9983*
€ 2,37798
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,9283*
€ 2,29468
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,5483*
€ 1,84248
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Maco
14348
ab € 15,50*
Sonstiges
Maco
14344
ab € 15,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.