Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MACO RUSTICO Ladeninnenöffner-Kurzband BLR Gr. 3, verstellbar, schwarz (56928)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MACO RUSTICO Ladeninnenöffner-Kurzband BLR Gr. 3, verstellbar, schwarz (56928)
Produktbild zu MACO RUSTICO Ladeninnenöffner-Kurzband BLR Gr. 3, verstellbar, schwarz (56928)
Produktbild zu MACO RUSTICO Ladeninnenöffner-Kurzband BLR Gr. 3, verstellbar, schwarz (56928)
Skizze zu MACO RUSTICO Ladeninnenöffner-Kurzband BLR Gr. 3, verstellbar, schwarz (56928)
LOGO zu MACO RUSTICO Ladeninnenöffner-Kurzband BLR Gr. 3, verstellbar, schwarz (56928)
LOGO zu MACO RUSTICO Ladeninnenöffner-Kurzband BLR Gr. 3, verstellbar, schwarz (56928)
Artikel-Nr.:
     3145-102218403
Hersteller:
     Maco
Herst.-Nr.:
     56928
EAN/GTIN:
     9004186447285
Suchbegriffe:
Ladeninnenöffner-Band
Ladeninnenöffnerband
Fenster Verstellkloben
Verstellkloben
MACO RUSTICO Ladeninnenöffner-Kurzband BLR Gr. 3, verstellbar, schwarz (56928)

Mit diesem Innenöffner können die Läden bequem von innen über eine abnehmbare Bedienungskurbel betätigt werden.

Anwendungsbereiche:
  • max. Ladenhöhe 2100 mm
  • max. Ladenbreite bei Fensterläden 700 mm
  • max. Ladenbreite bei Türläden 600 mm
  • max. Ladenbreite bei mehrflügeligen Fenster- bzw. Türläden 2 x 600 mm
  • max. Ladengewicht 20 kg (gilt bei Faltläden für das Gesamtgewicht beider Flügel)
  • links und rechts verwendbar
  • nur in Kombination mit tragenden oberen und unteren Ladenbändern verwenden
  • in sturmgefährdeten Gegenden nicht verwenden
  • bei Windgeschwindigkeiten über 60 km/h (Sturm) müssen die Läden geschlossen oder gesichert werden


Hinweis:
Ladenverschluss und Ladenhalter sind nicht mehr erforderlich, da das Getriebe diese beiden Funktionen übernimmt.
Durch die schnelle Anschlagzeit und den Entfall von Ladenverschluss und Halter ergibt sich für diesen Exklusivbeschlag gegenüber den normalen Ladenbeschlägen nur ein geringer Aufpreis. Das Ladeninnenöffner-Getriebe steht in Kombination mit den üblichen Ladenbändern, d.h. die Fensterläden werden mit dem bekannten MACO RUSTICO-Ladenbeschlag beschlagen. Das Innenöffnergetriebe wird zusätzlich montiert und übernimmt nur die Öffnungs- bzw. Schließfunktion sowie die Fixierung in der Offen- und Schließstellung.

Gekröpft, mit Anschraublasche, zum Anschrauben, mit Seitenverstellung,
Kröpfung verstellbar, mit Anschlagpuffer.

Hinweis: Leibungstiefe gilt bei Ladenstärke 30 mm, Mauerabstand 20 mm und
Ladenabstand 0 mm.
ACHTUNG: Diese Bänder dürfen nicht als tragendes Element eingesetzt werden!

Weitere Informationen:
Größe:
3
Leibungstiefe:
140 - 210 mm
Kröpfung:
65 - 100 mm
Farbe:
Feinstruktur schwarz RAL 9005
System:
RUSTICO
Montageart:
Blendrahmenmontage
Werksnummer:
56928
Austragung:
18 mm
Seitenverstellung +/-:
5 mm
Verstellmöglichkeit:
ja
Material:
Zinkdruckguss
Weitere Suchbegriffe: maco verstellkloben, verstellkloben, fensterladenbeschlag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Maco
105300
ab € 78,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.