Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MACO RUSTICO Ladenmittelverschluss 2-flg. m. Hebel kurz L=125mm, schwarz (14216)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MACO RUSTICO Ladenmittelverschluss 2-flg. m. Hebel kurz L=125mm, schwarz (14216)
Produktbild zu MACO RUSTICO Ladenmittelverschluss 2-flg. m. Hebel kurz L=125mm, schwarz (14216)
Skizze zu MACO RUSTICO Ladenmittelverschluss 2-flg. m. Hebel kurz L=125mm, schwarz (14216)
Anwendungsbild zu MACO RUSTICO Ladenmittelverschluss 2-flg. m. Hebel kurz L=125mm, schwarz (14216)
Anwendungsbild zu MACO RUSTICO Ladenmittelverschluss 2-flg. m. Hebel kurz L=125mm, schwarz (14216)
LOGO zu MACO RUSTICO Ladenmittelverschluss 2-flg. m. Hebel kurz L=125mm, schwarz (14216)
Artikel-Nr.:
     3145-102218366
Hersteller:
     Maco
Herst.-Nr.:
     14216
EAN/GTIN:
     9004186452821
Suchbegriffe:
Fenster Mittelverschlüsse
Laden Verschluss
Laden-Mittelverschluss
Ladenmittelverschluss
MACO RUSTICO Ladenmittelverschluss 2-flg. m. Hebel kurz L=125mm, schwarz (14216)

Mit Ringteil.

Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Hebel kurz
Farbe:
Feinstruktur schwarz RAL 9005
System:
RUSTICO
Werksnummer:
14216
Richtung:
universal
Hebellänge:
125 mm
Material:
Zinkdruckguss
Weitere Suchbegriffe: Ladenverschluss, ladenverschluss maco, ladenverschluss, fensterladenbeschlag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.