Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MACO RUSTICO Schließzapfenplatte BLR R1 einzeln, Abstand 0 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MACO RUSTICO Schließzapfenplatte BLR R1 einzeln, Abstand 0 mm, schwarz
Produktbild zu MACO RUSTICO Schließzapfenplatte BLR R1 einzeln, Abstand 0 mm, schwarz
Skizze zu MACO RUSTICO Schließzapfenplatte BLR R1 einzeln, Abstand 0 mm, schwarz
LOGO zu MACO RUSTICO Schließzapfenplatte BLR R1 einzeln, Abstand 0 mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     3145-102218356
Hersteller:
     Maco
Herst.-Nr.:
     94137
EAN/GTIN:
     9004186447179
Suchbegriffe:
Schliesszapfen Platte
Schliesszapfenplatte
schliesszapfen platte
MACO RUSTICO Schließzapfenplatte BLR R1 einzeln, Abstand 0 mm, schwarz

Für Blendrahmenmontage.

Weitere Informationen:
Farbe:
Feinstruktur schwarz RAL 9005
System:
RUSTICO
Werksnummer:
94137
Ladenabstand:
0 mm
Type:
R1
Richtung:
universal
Material:
Zinkdruckguss
Montageart:
Blendrahmenmontage
Weitere Suchbegriffe: fensterladenbeschlag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,879*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,589*
€ 1,89091
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,289*
€ 1,53391
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,169*
€ 1,39111
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,129*
€ 1,34351
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,089*
€ 1,29591
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,879*
€ 1,04601
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Maco
104036
ab € 19,50*
Sonstiges
Maco
104035
ab € 16,40*
Sonstiges
Maco
14208
ab € 20,62*
Sonstiges
Maco
14204
ab € 17,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.