Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MACO RUSTICO Schließzapfenplatten-Garnitur BLR R3, Ladenabstand 20 mm, schwarz


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild zu MACO RUSTICO Schließzapfenplatten-Garnitur BLR R3, Ladenabstand 20 mm, schwarz
Produktbild zu MACO RUSTICO Schließzapfenplatten-Garnitur BLR R3, Ladenabstand 20 mm, schwarz
Skizze zu MACO RUSTICO Schließzapfenplatten-Garnitur BLR R3, Ladenabstand 20 mm, schwarz
Anwendungsbild zu MACO RUSTICO Schließzapfenplatten-Garnitur BLR R3, Ladenabstand 20 mm, schwarz
LOGO zu MACO RUSTICO Schließzapfenplatten-Garnitur BLR R3, Ladenabstand 20 mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     3145-102218354
Hersteller:
     Maco
Herst.-Nr.:
     14008
EAN/GTIN:
     9004186449814
Suchbegriffe:
Schliesszapfen Platte
Schliesszapfenplatte
schliesszapfen platte
MACO RUSTICO Schließzapfenplatten-Garnitur BLR R3, Ladenabstand 20 mm, schwarz

Für Blendrahmenmontage.

Weitere Informationen:
Ladenabstand:
20 mm
Farbe:
Feinstruktur schwarz RAL 9005
Werksnummer:
14008
System:
RUSTICO
Ausführung:
mit 2 Schließzapfenplatten, 1 Sicherungsblock
Type:
R3
Richtung:
universal
Material:
Zinkdruckguss
Montageart:
Blendrahmenmontage
Weitere Suchbegriffe: fensterladenbeschlag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 14,73*
€ 17,53
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 14,42*
€ 17,16
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 13,55*
€ 16,12
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 13,24*
€ 15,76
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 12,63*
€ 15,03
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 10,28*
€ 12,23
pro Beutel
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Maco
104036
ab € 19,50*
Sonstiges
Maco
104035
ab € 16,40*
Sonstiges
Maco
14208
ab € 20,62*
Sonstiges
Maco
14204
ab € 17,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.