Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MACO RUSTICO Schließzapfenplatten-Garnitur BLR R2, Ladenabstand 17 mm, schwarz


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu MACO RUSTICO Schließzapfenplatten-Garnitur BLR R2, Ladenabstand 17 mm, schwarz
Produktbild zu MACO RUSTICO Schließzapfenplatten-Garnitur BLR R2, Ladenabstand 17 mm, schwarz
Skizze zu MACO RUSTICO Schließzapfenplatten-Garnitur BLR R2, Ladenabstand 17 mm, schwarz
Anwendungsbild zu MACO RUSTICO Schließzapfenplatten-Garnitur BLR R2, Ladenabstand 17 mm, schwarz
LOGO zu MACO RUSTICO Schließzapfenplatten-Garnitur BLR R2, Ladenabstand 17 mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     3145-102218353
Hersteller:
     Maco
Herst.-Nr.:
     14024
EAN/GTIN:
     9004186451480
Suchbegriffe:
Schliesszapfen Platte
Schliesszapfenplatte
schliesszapfen platte
MACO RUSTICO Schließzapfenplatten-Garnitur BLR R2, Ladenabstand 17 mm, schwarz

Für Blendrahmenmontage.

Weitere Informationen:
Ladenabstand:
17 mm
Farbe:
Feinstruktur schwarz RAL 9005
Werksnummer:
14024
System:
RUSTICO
Ausführung:
mit 2 Schließzapfenplatten und Unterlagen 15°, 1 Sicherungsblock
Type:
R2
Richtung:
universal
Material:
Zinkdruckguss
Montageart:
Blendrahmenmontage
Weitere Suchbegriffe: fensterladenbeschlag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 14,00*
€ 16,66
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 13,85*
€ 16,48
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 13,01*
€ 15,48
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 12,68*
€ 15,09
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 12,23*
€ 14,55
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 9,82*
€ 11,69
pro Satz
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Maco
104036
ab € 19,50*
Sonstiges
Maco
104035
ab € 16,40*
Sonstiges
Maco
14208
ab € 20,62*
Sonstiges
Maco
14204
ab € 17,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.