Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MACO RUSTICO Ladenlangband MV flächenbündig L=340 mm, schwarz (14056)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MACO RUSTICO Ladenlangband MV flächenbündig L=340 mm, schwarz (14056)
Produktbild zu MACO RUSTICO Ladenlangband MV flächenbündig L=340 mm, schwarz (14056)
Skizze zu MACO RUSTICO Ladenlangband MV flächenbündig L=340 mm, schwarz (14056)
Skizze zu MACO RUSTICO Ladenlangband MV flächenbündig L=340 mm, schwarz (14056)
LOGO zu MACO RUSTICO Ladenlangband MV flächenbündig L=340 mm, schwarz (14056)
Artikel-Nr.:
     3145-102218324
Hersteller:
     Maco
Herst.-Nr.:
     14056
EAN/GTIN:
     9004186451589
Suchbegriffe:
Ladenband
maco ladenband
ladenband
MACO RUSTICO Ladenlangband MV flächenbündig L=340 mm, schwarz (14056)

Zum Anschrauben, mit Anschraublasche, ohne Seitenverstellung, Kröpfung fix,
ohne Bandbuchse, mit Abdeckkappe.
Ohne Kloben.

Hinweis: Leibungstiefe gilt bei Ladenstärke 30 mm, Mauerabstand 20-46 mm und Ladenabstand 0 mm.
Maß "Schraublochabstand" = Ladenaußenkante bis Mitte 1. Schraubloch

Weitere Informationen:
Kröpfung:
13 mm
Länge:
340 mm
Farbe:
Feinstruktur schwarz RAL 9005
Verstellmöglichkeit:
nein
Werksnummer:
14056
System:
RUSTICO
Schraublochabstand:
26 mm
Austragung:
18 mm
Montageart:
Mauerverkleidungsmontage
Leibungstiefe:
10 - 36 mm
Material:
Zinkdruckguss
Weitere Suchbegriffe: Fensterladenband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maco
14076
ab € 7,76*
Zubehör
Maco
14019
ab € 13,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.