Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MACO RUSTICO Ladenkreuzband MV flächenbündig, nicht verstellbar, schwarz (14040)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MACO RUSTICO Ladenkreuzband MV flächenbündig, nicht verstellbar, schwarz (14040)
Produktbild zu MACO RUSTICO Ladenkreuzband MV flächenbündig, nicht verstellbar, schwarz (14040)
Skizze zu MACO RUSTICO Ladenkreuzband MV flächenbündig, nicht verstellbar, schwarz (14040)
Skizze zu MACO RUSTICO Ladenkreuzband MV flächenbündig, nicht verstellbar, schwarz (14040)
LOGO zu MACO RUSTICO Ladenkreuzband MV flächenbündig, nicht verstellbar, schwarz (14040)
Artikel-Nr.:
     3145-102218304
Hersteller:
     Maco
Herst.-Nr.:
     14040
EAN/GTIN:
     9004186451541
Suchbegriffe:
Fenster Kreuzband
Fensterkreuzband
Kreuzband
Kreuzscharnier
MACO RUSTICO Ladenkreuzband MV flächenbündig, nicht verstellbar, schwarz (14040)

Zum Anschrauben, mit Anschraublasche, ohne Seitenverstellung, Kröpfung fix,
ohne Bandbuchse, mit Abdeckkappe.
Ohne Kloben.

Hinweis: Leibungstiefe gilt bei Ladenstärke 30 mm, Mauerabstand 20-46 mm und Ladenabstand 0 mm.
Maß "Schraublochabstand" = Ladenaußenkante bis Mitte 1. Schraubloch

Weitere Informationen:
Kröpfung:
13 mm
Farbe:
Feinstruktur schwarz RAL 9005
Verstellmöglichkeit:
nein
System:
RUSTICO
Werksnummer:
14040
Montageart:
Mauerverkleidungsmontage
Austragung:
18 mm
Schraublochabstand:
26 mm
Leibungstiefe:
10 - 36 mm
Material:
Zinkdruckguss
Weitere Suchbegriffe: Mittel Band, Mittelbänder, Fensterladenband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maco
14076
ab € 7,81*
Zubehör
Maco
14019
ab € 13,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.