Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langband Anti Sabotage 4 DW, verstellbar, 300 x 40 mm, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Langband Anti Sabotage 4 DW, verstellbar, 300 x 40 mm, Edelstahl
Produktbild zu Langband Anti Sabotage 4 DW, verstellbar, 300 x 40 mm, Edelstahl
Skizze zu Langband Anti Sabotage 4 DW, verstellbar, 300 x 40 mm, Edelstahl
Anwendungsbild zu Langband Anti Sabotage 4 DW, verstellbar, 300 x 40 mm, Edelstahl
Anwendungsbild zu Langband Anti Sabotage 4 DW, verstellbar, 300 x 40 mm, Edelstahl
Anwendungsbild zu Langband Anti Sabotage 4 DW, verstellbar, 300 x 40 mm, Edelstahl
LOGO zu Langband Anti Sabotage 4 DW, verstellbar, 300 x 40 mm, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     3145-102217010
Hersteller:
     LOCINOX
Herst.-Nr.:
     P00006983
EAN/GTIN:
     9002730681581
Suchbegriffe:
Ladenband
ladenband edelstahl
ladenband
ladenband 300 mm
Langband Anti Sabotage 4 DW, verstellbar, 300 x 40 mm, Edelstahl

Einstellen des Tores ist immer möglich, ohne dass Sie die Torbänder demontieren müssen.

  • Öffnungswinkel: 180° Grad
  • 3 dimensional (höhen, tiefen und seiten) verstellbar
  • um ca. 10 mm in der Höhe
  • um ca. 50 mm seitlich
  • um ca. 20 mm regelbar in der Tiefe (14 mm außerhalb und 6 innerhalb des Pfostens)
  • Vandalismusbeständig


Weitere Informationen:
Ausführung:
links/rechts umstellbar
Lochung:
ø 9 mm
Abmessung:
300 x 40 mm
Type:
4 DW 300 A2
Verwendung für:
Holztore
Höhenverstellung:
10 mm
Material:
Edelstahl
Tragkraft:
150 kg
Marke:
Locinox
Weitere Suchbegriffe: 4DW, Langband_4DW, Langbänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,90*
€ 91,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,63*
€ 90,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,17*
€ 85,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,00*
€ 83,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,26*
€ 70,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.