Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MACO Abdeckung lang Ecklager DT160 graphitschwarz RAL 9011 (37130)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LOGO zu MACO Abdeckung lang Ecklager DT160 graphitschwarz RAL 9011 (37130)
LOGO zu MACO Abdeckung lang Ecklager DT160 graphitschwarz RAL 9011 (37130)
Artikel-Nr.:
     3145-102216719
Hersteller:
     Maco
Herst.-Nr.:
     371730
EAN/GTIN:
     9009615361491
Suchbegriffe:
Abdeckung für Ecklager
Abdeckung für Scherenlager
Ecklager
maco abdeckung für scherenlager
MACO Abdeckung lang Ecklager DT160 graphitschwarz RAL 9011 (37130)

Weitere Informationen:
Verwendung für:
Holz
Marke:
Maco
Farbe:
graphitschwarz RAL 9011
Bandseite:
DT
Material:
Kunststoff
Werksnummer:
371730
System:
MULTI
Weitere Suchbegriffe: abdeckung für scherenlager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,5839*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,1039*
€ 1,31364
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,8939*
€ 1,06374
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8039*
€ 0,95664
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7639*
€ 0,90904
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7339*
€ 0,87334
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5839*
€ 0,69484
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Maco
227477
ab € 6,95*
Sonstiges
Maco
227476
ab € 6,96*
Sonstiges
Maco
227479
ab € 6,94*
Sonstiges
Maco
228641
ab € 8,89*
Sonstiges
Maco
227478
ab € 6,93*
Sonstiges
Maco
228638
ab € 8,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.