Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MACO MM DK-Getriebe variabel DM 6,5 mm 2iS FFH 1251-1750 mm Tricoat-Evo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MACO MM DK-Getriebe variabel DM 6,5 mm 2iS FFH 1251-1750 mm Tricoat-Evo
Produktbild zu MACO MM DK-Getriebe variabel DM 6,5 mm 2iS FFH 1251-1750 mm Tricoat-Evo
LOGO zu MACO MM DK-Getriebe variabel DM 6,5 mm 2iS FFH 1251-1750 mm Tricoat-Evo
Artikel-Nr.:
     3145-102216463
Hersteller:
     Maco
Herst.-Nr.:
     233927
EAN/GTIN:
     9009615535137
Suchbegriffe:
Dreh-Kipp-Getriebe
Kipp-Dreh-Getriebe
dreh kipp getriebe
MACO MM DK-Getriebe variabel DM 6,5 mm 2iS FFH 1251-1750 mm Tricoat-Evo

Mit Sicherheitsschließzapfen, mit vormontierter Hebe- und Fehlschaltsicherung.

Hinweis: Hebeteil entsprechend Falz-/Profilsystem erforderlich.

Weitere Informationen:
Marke:
Maco
Anwendung:
Drehkipp
Material:
Stahl Tricoat-Evo
Verwendung für:
Holz | Kunststoff | Aluminium
Werksnummer:
233927
Größe:
1750
Dornmaß:
6,5 mm
Schließteilbedarf:
2
System:
MULTI-MATIC
FFH von - bis:
1251 - 1750 mm
Bandseite:
universal
Weitere Suchbegriffe: Drehkipp getriebe, Drehkippgetriebe, EH, dk getriebe, multi matic
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,39*
€ 96,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,94*
€ 95,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,34*
€ 90,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,88*
€ 89,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,97*
€ 74,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.