Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WINKHAUS Stulpflügelgetriebe konstant GASK.2225-4 Beschlagsnut, 4 Schließbleche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu WINKHAUS Stulpflügelgetriebe konstant GASK.2225-4 Beschlagsnut, 4 Schließbleche
Produktbild zu WINKHAUS Stulpflügelgetriebe konstant GASK.2225-4 Beschlagsnut, 4 Schließbleche
LOGO zu WINKHAUS Stulpflügelgetriebe konstant GASK.2225-4 Beschlagsnut, 4 Schließbleche
Artikel-Nr.:
     3145-102216024
Hersteller:
     Winkhaus
Herst.-Nr.:
     4933724
EAN/GTIN:
     4026058093562
Suchbegriffe:
Lappenschliessblech
Rollschließblech
Schliessplatten
Schließbleche
WINKHAUS Stulpflügelgetriebe konstant GASK.2225-4 Beschlagsnut, 4 Schließbleche

Für konstanten Griffsitz bei gegenüberliegender Beschlagsnut. Adapter für die Funktionsbauteile DFE und TFE in den Sicherheitsschließblechen montierbar (ab Typ GASK.945-1).

Weitere Informationen:
Material:
Stahl verzinkt silberfärbig
Ausführung:
4 Schließbleche vormontiert
Werksnummer:
4933724
Type:
GASK.2225-4
FFH von - bis:
1975 - 2225 mm
Verwendung für:
Holz | Kunststoff | Aluminium
System:
activPilot
Marke:
Winkhaus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,71*
€ 59,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,99*
€ 58,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,15*
€ 56,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,68*
€ 54,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,25*
€ 53,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,46*
€ 44,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Winkhaus
4938123
ab € 14,41*
Zubehör
Winkhaus
4929018
ab € 58,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.