Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MACO Anpressverschluss einbohrbar Flügel- und Rahmenteil, 4 mm Falzluft (10928)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MACO Anpressverschluss einbohrbar Flügel- und Rahmenteil, 4 mm Falzluft (10928)
Produktbild zu MACO Anpressverschluss einbohrbar Flügel- und Rahmenteil, 4 mm Falzluft (10928)
Skizze zu MACO Anpressverschluss einbohrbar Flügel- und Rahmenteil, 4 mm Falzluft (10928)
LOGO zu MACO Anpressverschluss einbohrbar Flügel- und Rahmenteil, 4 mm Falzluft (10928)
Artikel-Nr.:
     3145-102215999
Hersteller:
     Maco
Herst.-Nr.:
     10928
EAN/GTIN:
     9004186439792
Suchbegriffe:
Anpressverschluss
Fenster Kreuzband
Fensterkreuzband
Kreuzband
MACO Anpressverschluss einbohrbar Flügel- und Rahmenteil, 4 mm Falzluft (10928)

Bestehend aus:
Flügelteil 18 mm Überstand / 12 mm Falzluft
Rahmenteil 4 mm Falzluft

Hinweis:
Geeignet für POWER, INVISIBLE, TV, MAMMUT, DT und AS.

Weitere Informationen:
Werksnummer:
10928
Material:
Zinkdruckguss silberfärbig
Verwendung für:
Holz
System:
MULTI
Falzluft:
4 mm
Marke:
Maco
Bandseite:
DT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,34*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.