Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MACO Schließteil iS PVC 12/20- 9, TROCAL/DELTAPLAST, silber (96573)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MACO Schließteil iS PVC 12/20- 9, TROCAL/DELTAPLAST, silber (96573)
Produktbild zu MACO Schließteil iS PVC 12/20- 9, TROCAL/DELTAPLAST, silber (96573)
LOGO zu MACO Schließteil iS PVC 12/20- 9, TROCAL/DELTAPLAST, silber (96573)
Artikel-Nr.:
     3145-102215815
Hersteller:
     Maco
Herst.-Nr.:
     96573
EAN/GTIN:
     9004186382555
Suchbegriffe:
Lappenschliessblech
Rollschließblech
Schliessplatten
Schließbleche
MACO Schließteil iS PVC 12/20- 9, TROCAL/DELTAPLAST, silber (96573)

Für Sicherheitsschließzapfen.

Hinweis: Wird in Verbindung mit Eckumlenkung waagrecht i.S. auch als Kippschließteil waagrecht verwendet.

Weitere Informationen:
Falzluft:
12 mm
Werksnummer:
96573
Überschlag:
20 mm
passendes Profilsystem:
900 | PARAGON C
Versatz:
9 mm
passender Profilhersteller:
TROCAL | DELTAPLAST
Material:
Zinkdruckguss silberfärbig
Richtung:
universal
Verwendung für:
Kunststoff
System:
MULTI
Marke:
Maco
Bandseite:
universal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,6332*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,6232*
€ 3,12161
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,3132*
€ 2,75271
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,2232*
€ 2,64561
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,1132*
€ 2,51471
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,0432*
€ 2,43141
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,6332*
€ 1,94351
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.