Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MACO Schließteil iS PVC 12/20-13, ALUPLAST/DIMEX/SCHÜCO, silber (96674)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MACO Schließteil iS PVC 12/20-13, ALUPLAST/DIMEX/SCHÜCO, silber (96674)
Produktbild zu MACO Schließteil iS PVC 12/20-13, ALUPLAST/DIMEX/SCHÜCO, silber (96674)
LOGO zu MACO Schließteil iS PVC 12/20-13, ALUPLAST/DIMEX/SCHÜCO, silber (96674)
Artikel-Nr.:
     3145-102215814
Hersteller:
     Maco
Herst.-Nr.:
     96674
EAN/GTIN:
     9004186382708
Suchbegriffe:
Lappenschliessblech
Rollschließblech
Schliessplatten
Schließbleche
MACO Schließteil iS PVC 12/20-13, ALUPLAST/DIMEX/SCHÜCO, silber (96674)

Für Sicherheitsschließzapfen.

Hinweis: Wird in Verbindung mit Eckumlenkung waagrecht i.S. auch als Kippschließteil waagrecht verwendet.

Weitere Informationen:
Falzluft:
12 mm
Werksnummer:
96674
Überschlag:
20 mm
passendes Profilsystem:
Energeto 8000 | Ideal 4000 | Ideal 5000 | Ideal 6000 | Ideal 7000 | Ideal 8000 | Komfort | SL670 | Corona AS | Corona MD | Rustique | TBT
Versatz:
13 mm
passender Profilhersteller:
ALUPLAST | DIMEX | ORTEX | SCHÜCO | WHS Halo
Material:
Zinkdruckguss silberfärbig
Richtung:
universal
Verwendung für:
Kunststoff
System:
MULTI
Marke:
Maco
Bandseite:
universal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,4552*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,3652*
€ 2,81459
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,0452*
€ 2,43379
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,9552*
€ 2,32669
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,8752*
€ 2,23149
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,8052*
€ 2,14819
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,4552*
€ 1,73169
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.