Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MACO MM DK-Getriebe variabel DM 15 mm 1iS FFH 901-1350 mm silber (215778)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MACO MM DK-Getriebe variabel DM 15 mm 1iS FFH 901-1350 mm silber (215778)
Produktbild zu MACO MM DK-Getriebe variabel DM 15 mm 1iS FFH 901-1350 mm silber (215778)
LOGO zu MACO MM DK-Getriebe variabel DM 15 mm 1iS FFH 901-1350 mm silber (215778)
Artikel-Nr.:
     3145-102215698
Hersteller:
     Maco
Herst.-Nr.:
     215778
EAN/GTIN:
     9004186900674
Suchbegriffe:
Dreh-Kipp-Getriebe
Kipp-Dreh-Getriebe
dreh kipp getriebe
MACO MM DK-Getriebe variabel DM 15 mm 1iS FFH 901-1350 mm silber (215778)

Mit Sicherheitsschließzapfen, mit vormontierter Hebe- und Fehlschaltsicherung.

Hinweis: Hebeteil entsprechend Falz-/Profilsystem erforderlich.

Weitere Informationen:
Dornmaß:
15 mm
Schließteilbedarf:
1
FFH von - bis:
901 - 1350 mm
Material:
Stahl verzinkt silberfärbig
Werksnummer:
215778
Anwendung:
Drehkipp
Größe:
1350
System:
MULTI-MATIC
Verwendung für:
Holz | Kunststoff | Aluminium
Marke:
Maco
Bandseite:
universal
Weitere Suchbegriffe: Drehkipp getriebe, Drehkippgetriebe, EH, dk getriebe, multi matic
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Maco
103835
ab € 58,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.