Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MACO Schließteil iS, Falzluft 4 mm, Versatz 13 mm, links, silber (357674)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MACO Schließteil iS, Falzluft 4 mm, Versatz 13 mm, links, silber (357674)
Produktbild zu MACO Schließteil iS, Falzluft 4 mm, Versatz 13 mm, links, silber (357674)
LOGO zu MACO Schließteil iS, Falzluft 4 mm, Versatz 13 mm, links, silber (357674)
LOGO zu MACO Schließteil iS, Falzluft 4 mm, Versatz 13 mm, links, silber (357674)
Artikel-Nr.:
     3145-102215573
Hersteller:
     Maco
Herst.-Nr.:
     357674
EAN/GTIN:
     9004186699523
Suchbegriffe:
Lappenschliessblech
Rollschließblech
Schliessplatten
Schließbleche
MACO Schließteil iS, Falzluft 4 mm, Versatz 13 mm, links, silber (357674)

Für Sicherheitsschließzapfen, Schrägverschraubung.

Weitere Informationen:
Versatz:
13 mm
Werksnummer:
357674
Falzluft:
4 mm
Material:
Zinkdruckguss silberfärbig
Richtung:
links
Frästiefe:
22 mm
Fräslänge:
90 mm
System:
MULTI
Verwendung für:
Holz
passend zu:
MULTI / SKB-S / SKB-SE / PAS
Marke:
Maco
Bandseite:
DT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,965*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,155*
€ 3,75445
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,785*
€ 3,31415
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,655*
€ 3,15945
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,555*
€ 3,04045
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,465*
€ 2,93335
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,965*
€ 2,33835
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.